Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación12 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial12527 lb
- Diámetro de la cabeza1.3125 pulg.
- Anchura del cabezal1/2 pulg.
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- Estándares cumplidosAMS 5630, AMS 5643
- SerieSW
- UPC_NO190029051159
- Peso0.33 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20