Descripción general
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreSello único
- Número de filas1
- Material del cojinete1010 Acero
- Material de la jaulaAcero
- SerieJH
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJHT-89
- Tipo de orificioRecto
- Material1010 Acero
- UPC_NO605790212703
- Peso0.022 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada