JHT-1413-T1

JTEKT Koyo (NRB)
JHT-1413-T1

Cojinete de rodillo de aguja - Extremos abiertos, calibre de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.8750 pulg., ancho de 0.8125 pulg., sello único
Artículo MI #00093549
No. Fabricante JHT-1413-T1
Precio15.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
JHT-1413-T1

Cojinete de rodillo de aguja - Extremos abiertos, calibre de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.8750 pulg., ancho de 0.8125 pulg., sello único
Artículo MI #00093549
No. Fabricante JHT-1413-T1
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
Precio15.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JHT 1413-T1

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    JH
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JHT-1413-T1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    1010 Acero
  • UPC_NO
    605790191329
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo