Descripción general
Descripción del fabricante
JHT 1613 BRG
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Ancho general0.8125 pulg.
- Tipo de cierreSello único
- Número de filasUno
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Material del cojinete1010 Acero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.7600 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieJH
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790195631
- Peso0.08 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad