Descripción general
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ancho general1.0625 pulg.
- Tipo de cierreSello único
- Número de filas1
- Material del cojinete1010 Acero
- Material de la jaulaAcero
- SerieJH
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJHT-2017
- Tipo de orificioRecto
- Material1010 Acero
- UPC_NO605790191336
- Peso0.158 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada