SCH2018P
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-1/4 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.1250 pulg., sello único
Artículo MI #00093565
No. Fabricante SCH2018P
Precio25.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-1/4 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.1250 pulg., sello único
Artículo MI #00093565
No. Fabricante SCH2018P
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
Su precio$25.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SCH2018-P-L025/90

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    SCH
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • UPC_NO
    4047643193276
  • Peso
    0.20 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo