Motion
SCE47-PP
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1/4 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.4375 pulg., sellado
Artículo MI #00093618
No. Fabricante SCE47-PP
Precio18.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1/4 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.4375 pulg., sellado
Artículo MI #00093618
No. Fabricante SCE47-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE47-PP-L271/STD

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de filas
    Uno
  • RPM Máx.
    27000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    SCE
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • UPC_NO
    4047643194402
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo