Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.4380 pulg.
- Ancho general0.5620 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- SerieJTT
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de orificioRecto
- Número de Upc del fabricante605790187124
- UPC_NO605790187124
- Peso0.01 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada