JTT-59
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 5/16 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., ancho de 0.5625 pulg., sellado
Artículo MI #00093633
No. Fabricante JTT-59
Precio12.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 5/16 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., ancho de 0.5625 pulg., sellado
Artículo MI #00093633
No. Fabricante JTT-59

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JTT 59 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    JTT
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790204395
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo