Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior70 mm
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.5900 rpm
- Radio de filete0.6 mm
- Arandela compatibleAS5070, GS.81110 (Carcasa representada), LS5070, WS.81110 (Gráfico del eje)
- Ancho general3 mm
- SerieFNT
- UPC_NO605790216084
- Capacidad de carga dinámica radial37.9 kN
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja