Descripción general
- Arandela de empuje para cojinete de rodillo de empuje
Especificaciones
- Capacidad de carga dinámica38200 N
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleAnillo exterior, anillo interior
- Diámetro exterior85 mm
- Capacidad de carga estática219000 N
- Número de pieza del cojinete compatibleWS6085, GS6085
- MaterialAcero al carbono
- Material del cojineteAcero al carbono
- Diámetro interno60 mm
- Número de Upc del fabricante4549557000140
- Ancho general1 mm
- País de origenJP
- RPM Máx.3500 rpm
- Código de armonización8482.99.25.60
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación