Descripción general
Descripción del fabricante
JTT 910 BRG
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno9/16 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.14000 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieJTT
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790208850
- Peso0.02 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad