N1026K.M1.SP

FAG (Schaeffler)
N1026K.M1.SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 130 mm de D.I., 200 mm de D.E., 33 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00093674
No. Fabricante N1026K.M1.SP
Precio4,287.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
N1026K.M1.SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 130 mm de D.I., 200 mm de D.E., 33 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00093674
No. Fabricante N1026K.M1.SP
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
Precio4,287.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N1026-K-M1-SP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    N10
  • UPC_NO
    4012801754941
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos