JTT-1414
Cojinete de rodillo de aguja - 0.8750 pulg. de diámetro interior, 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #00093694
No. Fabricante JTT-1414
Precio43.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - 0.8750 pulg. de diámetro interior, 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #00093694
No. Fabricante JTT-1414

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JTT 1414 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a 225 °F
  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    JTT
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JTT-1414
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    1010 Acero
  • UPC_NO
    605790195938
  • Peso
    0.057 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo