89308-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 40 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00093718
No. Fabricante 89308-TV
Price$910.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 40 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00093718
No. Fabricante 89308-TV
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
Su precio$910.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
89308-TV

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS89308, WS89308
  • Serie
    893
  • UPC_NO
    4012802473322
  • Peso
    1.28 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    87000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27500 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo