Motion
NX17
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 17 mm, 26 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #00093725
No. Fabricante NX17
Precio141.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 17 mm, 26 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #00093725
No. Fabricante NX17
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
Su precio$141.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NX17-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas axial/rodillo de aguja
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NX
  • UPC_NO
    4012802735734
  • Peso
    0.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo