JHTT-89
Cojinete de rodillo de aguja - Extremos abiertos, calibre de 0.5000 in, diámetro exterior de 0.7505 in, ancho de 0.5625 in, sello doble
Artículo MI #00093726
No. Fabricante JHTT-89
Precio50.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremos abiertos, calibre de 0.5000 in, diámetro exterior de 0.7505 in, ancho de 0.5625 in, sello doble
Artículo MI #00093726
No. Fabricante JHTT-89

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JHTT-89 BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7505 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    JH
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JHTT-89
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    1010 Acero
  • UPC_NO
    605790350252
  • Peso
    0.022 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo