Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno180 mm
- Diámetro exterior259.50 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general33 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC3
- Ancho del anillo exterior33 mm
- Número de catálogo del fabricanteB180-3C3
- Número de Upc del fabricante029176623608
- UPC_NO029176623608
- DescripciónB180-3C3 BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl B180-3C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 180 mm con un diámetro exterior de 259.50 mm y un ancho de 33 mm, abierto para uso estándar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación