Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de orificioRecto
- Número de Upc del fabricante605790186745
- UPC_NO605790186745
- Peso0.18 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada