Motion
NX20-Z
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 20 mm, 30 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #00093928
No. Fabricante NX20-Z
Precio174.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 20 mm, 30 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #00093928
No. Fabricante NX20-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio174.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NX20-Z-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas axial/rodillo de aguja
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3950 lbf
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de cierre
    Blindaje único
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NX
  • UPC_NO
    4012802584400
  • Peso
    0.18 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo