Descripción general
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos cerrados
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Ancho general1.1875 pulg.
- Tipo de cierreSello único
- Número de filas1
- Material del cojinete1010 Acero
- Material de la jaulaAcero
- SerieMJH
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMJHT-18191
- Tipo de orificioRecto
- Material1010 Acero
- UPC_NO605790204777
- Peso0.212 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada