MKP23BSFS428

RBC Bearings
MKP23BSFS428

Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 1.4375 in de DI, 2.3750 in de DE, 0.4370 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #00094109
No. Fabricante MKP23BSFS428
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
MKP23BSFS428

Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 1.4375 in de DI, 2.3750 in de DE, 0.4370 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #00094109
No. Fabricante MKP23BSFS428
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MKP23BS FS428 ACFT BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.4370 pulg.
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Número de filas
    1
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS27648
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Ancho del anillo exterior
    0.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.437 pulg.
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400553005
  • UPC_NO
    637400553005
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10500 lbf
  • Peso
    0.22 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    10500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Detalles adicionales
    MKP23BSFS428 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie MKP BS - Orificio de 1.4375", 2.375" OD, 0.437" Ancho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo