Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Cojinete compatibleB-105, B-107, B-108, BH-108, J-108, M-1051, M-1071, M-1081, MH-1081, MJ-1081
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR-68-1
- UPC_NO605790212482
- Peso0.03 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general0.5150 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja