IR-612-1
Anillo interior - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 0.6250 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094186
No. Fabricante IR-612-1
Price$72.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 0.6250 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094186
No. Fabricante IR-612-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$72.10/each

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 612-1

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    B-1010, B-1012, BH-1010, BH-1012, J-1010, J-1012, JH-1010, M-10101, M-10121, MJ-10101, MJ-10121, MJH-10101
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR-612-1
  • UPC_NO
    605790216794
  • Peso
    0.04 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo