Descripción general
- Usar con cojinetes de copa dibujados
- Serie IR: Ancho normal
- Serie IRA: Ancho extendido
- -OH significa con orificio de aceite para lubricación
Especificaciones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Cojinete compatibleB-1610, B-1612, BH-1610, BH-1612, J-1612, JH-1612, M-16101, M-16121, MH-16121, MJH-16121
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR-1212
- UPC_NO605790195358
- Peso0.07 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja