Descripción general
- Usar con cojinetes de copa dibujados
- Serie IR: Ancho normal
- Serie IRA: Ancho extendido
- -OH significa con orificio de aceite para lubricación
Especificaciones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Cojinete compatibleB-1616, BH-1614, BH-1616, J-1616, JH-1616, M-16161, MH-16161, MJ-16161, MJH-16161
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR-1216
- UPC_NO605790186462
- Peso0.09 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general1.0150 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja