IR-1416
Anillo interior - 0.8750 pulg. de diámetro interior, 1.1250 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094220
No. Fabricante IR-1416
Precio28.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 0.8750 pulg. de diámetro interior, 1.1250 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094220
No. Fabricante IR-1416

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 1416
  • Usar con cojinetes de copa dibujados
  • Serie IR: Ancho normal
  • Serie IRA: Ancho extendido
  • -OH significa con orificio de aceite para lubricación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    B-1810, B-1812, B-1816, B-186, B-188, BH-1812, BH-1816, J-1812, J-1816, J-188, JH-1812, JH-1816, M-18121, M-18161, M-1861, M-1881, MH-18121, MH-18161, MJ-18121, MJ-18161, MJ-1881, MJH-18121, MJH-18161
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR-1416
  • UPC_NO
    605790208287
  • Peso
    0.11 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo