Descripción general
- Usar con cojinetes de copa dibujados
- Serie IR: Ancho normal
- Serie IRA: Ancho extendido
- -OH significa con orificio de aceite para lubricación
Especificaciones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Cojinete compatibleB-2216, BH-2216, JH-2216, M-22161, MH-22161, MJH-22161
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR-1816
- UPC_NO605790212376
- Peso0.134 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja