Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Cojinete compatibleB-2420, J-2420, M-24201
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR-1920
- UPC_NO605790212390
- Peso0.22 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general1.2500 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja