Descripción general
Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 2324
- Usar con cojinetes de copa dibujados
- Serie IR: Ancho normal
- Serie IRA: Ancho extendido
- -OH significa con orificio de aceite para lubricación
Especificaciones
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Cojinete compatibleB-2820, B-2824, J-2824, M-28241, MJ-28241
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR-2324
- UPC_NO605790195402
- Peso0.319 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general1.5000 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad