IR-2924
Anillo interior - 1.8125 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094280
No. Fabricante IR-2924
Precio65.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 1.8125 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094280
No. Fabricante IR-2924
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
Precio65.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 2924

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    BH-3324, MH-33241
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR-2924
  • UPC_NO
    605790191091
  • Peso
    0.32 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo