BH2024L
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.2500 in, diámetro exterior de 2.4400 in, ancho de anillo interior de 1.39 in, abierto
Artículo MI #00094281
No. Fabricante BH2024L
Price$509.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.2500 in, diámetro exterior de 2.4400 in, ancho de anillo interior de 1.39 in, abierto
Artículo MI #00094281
No. Fabricante BH2024L
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
Su precio$509.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BH 2024 L BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Alta desalineación
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4400 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    15 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.39 pulg.
  • Diámetro de la bola
    2.155 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.3900 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    84800 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400000103
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    1.13 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo