IR-3024
Anillo interior - 1.8750 pulg. de diámetro interior, 2.1250 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094283
No. Fabricante IR-3024
Precio55.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 1.8750 pulg. de diámetro interior, 2.1250 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094283
No. Fabricante IR-3024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 3024
  • Usar con cojinetes de copa dibujados
  • Serie IR: Ancho normal
  • Serie IRA: Ancho extendido
  • -OH significa con orificio de aceite para lubricación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    B-3412, B-3416, B-3420, B-3424, B-348, M-34161, M-34241
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR-3024
  • UPC_NO
    605790208362
  • Peso
    0.33 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo