Motion
IRA-5
Anillo interior - 0.3125 pulg. de diámetro interior, 0.5000 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094291
No. Fabricante IRA-5
Price$24.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 0.3125 pulg. de diámetro interior, 0.5000 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094291
No. Fabricante IRA-5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAZA INTERNA IRA 5
  • Usar con cojinetes de copa dibujados
  • Serie IR: Ancho normal
  • Serie IRA: Ancho extendido
  • -OH significa con orificio de aceite para lubricación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    B-85, B-86, B-87, B-88, BH-87, BH-88, J-85, J-86, J-88, JH-87, JH-88, M-851, M-861, M-871, M-881, MJ-851, MJ-861, MJ-881, MJH-871, MJH-881
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IRA-5
  • UPC_NO
    605790212536
  • Peso
    0.02 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    0.5360 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo