IRA-16
Anillo interior - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.2500 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094305
No. Fabricante IRA-16
Precio50.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.2500 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094305
No. Fabricante IRA-16
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
Precio50.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAZA INTERNA IRA 16
  • Usar con cojinetes de copa dibujados
  • Serie IR: Ancho normal
  • Serie IRA: Ancho extendido
  • -OH significa con orificio de aceite para lubricación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IRA-16
  • UPC_NO
    605790208386
  • Peso
    0.13 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    1.0360 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo