IR-68-OH
Anillo interior - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 0.5625 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094310
No. Fabricante IR-68-OH
Precio38.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 0.5625 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094310
No. Fabricante IR-68-OH
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
Su precio$38.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 68 OH
  • Usar con cojinetes de copa dibujados
  • Serie IR: Ancho normal
  • Serie IRA: Ancho extendido
  • -OH significa con orificio de aceite para lubricación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5625 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    B-95, B-96, B-97, B-98, BH-98, J-97, J-98, JH-98, M-951, M-961, M-971, M-981, MJ-971, MJ-981, MJH-981
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR-68-OH
  • UPC_NO
    605790212499
  • Peso
    0.02 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    0.5150 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo