Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo interior extendido
- Diámetro interno0.8800 pulg.
- Diámetro exterior1.4400 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación9 °
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material del anillo interiorAcero
- Ancho del anillo interior1.312 pulg.
- Diámetro de la bola1.258 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6560 pulg.
- Ancho general1.3120 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial28800 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial7200 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 350 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400000882
- AplicaciónExtremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
- Peso0.22 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación