B28EL
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.7500 in, diámetro exterior de 2.8100 in, ancho de anillo interior de 2.625 in, abierto
Artículo MI #00094325
No. Fabricante B28EL
Precio361.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.7500 in, diámetro exterior de 2.8100 in, ancho de anillo interior de 2.625 in, abierto
Artículo MI #00094325
No. Fabricante B28EL
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
Su precio$361.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 28 CASQUILLO DE BOLA EL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Anillo interior extendido
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8100 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    9 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    2.625 pulg.
  • Diámetro de la bola
    2.515 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.3120 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    115400 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400001391
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    1.69 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo