IR-1016-OH
Anillo interior - 0.6250 pulg. de diámetro interior, 0.8750 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094327
No. Fabricante IR-1016-OH
Precio43.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 0.6250 pulg. de diámetro interior, 0.8750 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094327
No. Fabricante IR-1016-OH
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
Su precio$43.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 1016 OH
  • Usar con cojinetes de copa dibujados
  • Serie IR: Ancho normal
  • Serie IRA: Ancho extendido
  • -OH significa con orificio de aceite para lubricación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    B-1416, BH-1416, J-1416, JH-1416, M-14161, MJ-14161, MJH-14161
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR-1016-OH
  • UPC_NO
    605790208256
  • Peso
    0.08 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo