GEZM 012 ES 2RS

SKF
GEZM 012 ES 2RS

Cojinete plano esférico radial - 0.7500 pulg. de calibre, 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00094332
No. Fabricante GEZM 012 ES 2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEZM 012 ES 2RS

Cojinete plano esférico radial - 0.7500 pulg. de calibre, 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00094332
No. Fabricante GEZM 012 ES 2RS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZM 012 ES-2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo exterior
    A través de acero endurecido;tierra y fosfato
  • Ancho del anillo interior
    1.1250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5625 pulg.
  • Material de la bola
    A través de acero endurecido;tierra y fosfato
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material del sello
    Poliuretano
  • Construcción
    Dos piezas
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577609762
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos