GEZM 108  ES-2RS

SKF
GEZM 108 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - 1.5000 pulg. de calibre, 2.4375 pulg. de diámetro exterior, 2.2500 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00094348
No. Fabricante GEZM 108 ES-2RS
Precio395.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEZM 108 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - 1.5000 pulg. de calibre, 2.4375 pulg. de diámetro exterior, 2.2500 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00094348
No. Fabricante GEZM 108 ES-2RS
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
Precio395.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZM 108 ES-2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    2.2500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1250 pulg.
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    84303 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28101 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577054517
  • UPC_NO
    7316577054517
  • Peso
    1.12 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos