Descripción general
- Usar con cojinetes de copa dibujados
- Serie IR: Ancho normal
- Serie IRA: Ancho extendido
- -OH significa con orificio de aceite para lubricación
Especificaciones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleB-1810, B-1812, B-1816, B-186, B-188, BH-1812, BH-1816, J-1812, J-1816, J-188, JH-1812, JH-1816, M-18121, M-18161, M-1861, M-1881, MH-18121, MH-18161, MJ-18121, MJ-18161, MJ-1881, MJH-18121, MJH-18161
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR-1416-OH
- UPC_NO605790195372
- Peso0.11 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja