B36ELSS
Cojinete plano esférico - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 3.5600 pulg. de diámetro exterior, 3.375 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00094353
No. Fabricante B36ELSS
Precio965.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 3.5600 pulg. de diámetro exterior, 3.375 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00094353
No. Fabricante B36ELSS
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
Precio965.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 36 CASQUILLO DE BOLA EL-SS

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Anillo interior extendido, sellado
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5600 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    9 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    3.375 pulg.
  • Diámetro de la bola
    3.235 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.6870 pulg.
  • Material del sello
    Elastómero termoplástico
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    191000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47700 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400001636
  • Aplicación
    Extremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
  • Peso
    3.535 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo