Descripción general
- Usar con cojinetes de copa dibujados
- Serie IR: Ancho normal
- Serie IRA: Ancho extendido
- -OH significa con orificio de aceite para lubricación
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleB-2010, B-2012, B-208, BH-2012, BH-208, J-2012, JH-2012, M-20101, M-20121, M-2081, MH-20121, MH-2081, MJ-20121
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior separable solamente - Cojinetes de copa dibujados
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR-1612-OH
- UPC_NO605790216732
- Peso0.09 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja