GEZM 208 ES 2RS

SKF
GEZM 208 ES 2RS

Cojinete plano esférico radial - 2.5000 pulg. de calibre, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 3.7500 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00094357
No. Fabricante GEZM 208 ES 2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEZM 208 ES 2RS

Cojinete plano esférico radial - 2.5000 pulg. de calibre, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 3.7500 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00094357
No. Fabricante GEZM 208 ES 2RS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZM 208 ES-2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo exterior
    A través de acero endurecido;tierra y fosfato
  • Ancho del anillo interior
    3.7500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.8750 pulg.
  • Material de la bola
    A través de acero endurecido;tierra y fosfato
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material del sello
    Poliuretano
  • Construcción
    Dos piezas
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577609847
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos