GEZH 108 ES

SKF
GEZH 108 ES

Cojinete plano esférico radial - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.4375 pulg. de diámetro exterior, 1.3125 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00094360
No. Fabricante GEZH 108 ES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEZH 108 ES

Cojinete plano esférico radial - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.4375 pulg. de diámetro exterior, 1.3125 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00094360
No. Fabricante GEZH 108 ES
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZH 108 ES BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    A través de acero endurecido;tierra y fosfato
  • Ancho del anillo interior
    1.3125 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1250 pulg.
  • Material de la bola
    A través de acero endurecido;tierra y fosfato
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Construcción
    Dos piezas
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577609892
  • Peso
    1.81 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos