Motion
BH72809L

RBC Bearings
BH72809L

Cojinete plano esférico - Orificio de 4.5000 in, diámetro exterior de 7.7500 in, ancho de anillo interior de 4.69 in, abierto
Artículo MI #00094371
No. Fabricante BH72809L
Precio5,710.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
BH72809L

Cojinete plano esférico - Orificio de 4.5000 in, diámetro exterior de 7.7500 in, ancho de anillo interior de 4.69 in, abierto
Artículo MI #00094371
No. Fabricante BH72809L
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
Precio5,710.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA BH 7280-9L

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Alta desalineación
  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    10 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    4.69 pulg.
  • Diámetro de la bola
    7.19 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.6900 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la carcasa
    Acero cromado
  • Capacidad de carga estática radial
    943600 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    235900 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400000462
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    38 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo