Motion
IR 2020
Anillo interior - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094382
No. Fabricante IR 2020
Precio41.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094382
No. Fabricante IR 2020
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
Su precio$41.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 2020 OH

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR 2020
  • Número de Upc del fabricante
    605790203930
  • UPC_NO
    605790203930
  • Peso
    0.19 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo