Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA BH 7280-9L-SS
Especificaciones
- Tipo de cojineteAlta desalineación, sellado
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreSellado
- Ángulo de desalineación9 °
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Ancho del anillo interior4.69 pulg.
- Diámetro de la bola7.19 pulg.
- Ancho del anillo exterior3.7500 pulg.
- Material del selloElastómero termoplástico
- Ancho general4.6900 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la carcasaAcero cromado
- Capacidad de carga estática radial943600 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial235900 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400000479
- AplicaciónExtremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
- Peso38.05 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación