IR-2324-OH
Anillo interior - 1.4375 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094394
No. Fabricante IR-2324-OH
Price$74.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 1.4375 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00094394
No. Fabricante IR-2324-OH
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
Su precio$74.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 2324 OH

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    B-2820, B-2824, J-2824, M-26241, MJ-28241
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR-2324-OH
  • UPC_NO
    605790191060
  • Peso
    0.32 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo